Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B093-008-2E4U-M Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, integriertem Modem, Dual-GbE-NIC, 4 GB Flash und Dual-SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B093-008-2E4U-M Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, integriertem Modem, Dual-GbE-NIC, 4 GB Flash und Dual-SFP
Tripp Lite B093-008-2E4U-M Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, integriertem Modem, Dual-GbE-NIC, 4 GB Flash und Dual-SFP
Tripp Lite B093-008-2E4U-M Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, integriertem Modem, Dual-GbE-NIC, 4 GB Flash und Dual-SFP
Tripp Lite B093-008-2E4U-M Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, integriertem Modem, Dual-GbE-NIC, 4 GB Flash und Dual-SFP
Tripp Lite B093-008-2E4U-M Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, integriertem Modem, Dual-GbE-NIC, 4 GB Flash und Dual-SFP
Tripp Lite B093-008-2E4U-M Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, integriertem Modem, Dual-GbE-NIC, 4 GB Flash und Dual-SFP
Tripp Lite B093-008-2E4U-M Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, integriertem Modem, Dual-GbE-NIC, 4 GB Flash und Dual-SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43562243
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B093-008-2E4U-M
EAN/GTIN:
     0037332209283
Suchbegriffe:
Konsolenserver
Zugriff auf alle Ihre seriellen und Netzwerkgeräte von überall auf der Welt
Der B093-008-2E4U-M Konsolenserver mit 8 Anschlüssen bietet sicheren In-Band (Primärnetzwerk) und Out-of-Band (alternativer Kanal) Fernzugriff auf seriell und netzwerkverbundene Router, Netzwerk-Switches, Firewalls, PBX-Systeme, USV-Systeme, PDUs und andere Geräte. Er bietet eine zuverlässige Netzwerkkonnektivität mit zwei Gigabit-Primär- und Failover-Ethernet-Anschlüssen für Redundanz. Sie können das Gerät in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzen, z. B. in Schaltschränken, Zweigstellen, Verkaufsstellen und anderen entfernten Standorten, wo eine schnelle Lösung von Netzwerkproblemen unerlässlich ist.

Einfacher und flexibler Zugang
Acht serielle RS-232-Konsolenanschlüsse sind für die Verwendung von Standard-Cat5e/6-Patchkabeln beim Anschluss an Cisco-Geräte konfiguriert. Sie lassen sich über TACACS+, RADIUS, LDAP und Kerberos-Authentifizierung in branchenübliche Verzeichnisserver integrieren. Bietet 4 GB internen NAND-Flash-Speicher.

Eingebautes PSTN-Modem für Out-of-Band-Zugang
Ein serielles V.92-Daten-/Faxmodem ermöglicht den Out-of-Band-Zugriff (alternativer Kanal), wenn an entfernten Standorten ein Netzwerkausfall auftritt. Sie können sich von überall und jederzeit in die Serverschrank-Konsole einwählen, wodurch der kostspielige Bedarf an zusätzlichen USB-Modems, die versehentlich getrennt werden oder Kompatibilitätsprobleme haben können, entfällt.

Router/Gateway
Jedes Gateway kann auf eine unbegrenzte Anzahl von lokal vernetzten Hosts (Computer, Router) portieren. Diese Serverschrank-Konsole enthält auch eine integrierte zustandsbehaftete Firewall und einen eingebetteten DHCP-Server, um ein separates Management-LAN für kritischen Datenverkehr zu hosten.

Das höchste Maß an Sicherheit, um Ihre sensiblen Daten privat zu halten
Der B093-008-2E4U-M unterstützt die folgenden Sicherheitsmerkmale und -Normen: PC DSS 3.2, FIPS 140-2, SSL und SSH, Stateful-Firewall, OpenVPN- und IPSec-VPN-Unterstützung. Das eingebettete FIPS 140-2 OpenSSL-Kryptographiemodul ist nach dem FIPS 140-2-Standard validiert und hat das Zertifikat Nr. 2473 erhalten.

PowerMan-PDU- und USV-Unterstützung
Dieser serielle Konsolenserver mit 8 Anschlüssen verwendet PowerMan für die PDU- und RPC-Verwaltung und Netzwerk-USV-Tools für die Überwachung und Verwaltung des USV-Systems. Er bietet Unterstützung für Tripp Lite und andere Stromversorgungsprodukte, sodass Sie die Stromversorgung Ihrer angeschlossenen Geräte aus der Ferne verwalten können.

USB-Konsole und digitale E/A (DIO)-Anschlüsse
Vier USB 2.0-Konsolenanschlüsse ermöglichen den Anschluss an neuere Geräte mit USB-Konsolenanschlüssen, wie z. B. Tripp-Lite-PDUs und USV-Systeme mit WEBCARDLX- und LX-Plattform-Fernverwaltungskarten. Zwei DIO-Ports sind für den Anschluss kompatibler Geräte, wie z. B. Antriebsrelais und Alarme, vorgesehen.

Kompaktes Design für eine bequeme Montage
Das hochbelastbare Stahlgehäuse wird mit Montagewinkeln zur einfachen Installation in einem 19-Zoll-Serverschrank nach EIA-Standard geliefert. Sein lüfterloser Formfaktor ermöglicht auch die Aufstellung auf vier mitgelieferten Gummifüßen, die ein Verrutschen des Geräts verhindern.

Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.
Dieser serielle Konsolenserver entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.

4-jährige Garantie und umweltfreundliches Design
Der B093-008-2E4U-M wird mit einer 4-Jahres-Garantie geliefert. Die Herstellung erfolgt in Übereinstimmung mit den strengen RoHS-Spezifikationen, was die Verpflichtung von Tripp Lite zur Umweltverantwortung widerspiegelt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Breite des Versandkartons
383.5 mm
Höhe des Versandkartons
248.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
35.56 x 165.1 x 101.6 mm
Gewicht
590 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
10
AC-Steckertypen
NEMA 1–15P
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Verpackungshöhe
106.7 mm
Verpackungsbreite
177.8 mm
Produktfarbe
Schwarz
Paketgewicht
1180 g
Verpackungstiefe
236.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332209280
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, UL, TUV, C-Tick, RoHS, REACH
Sicherheit
Authentisierung Methode
RADIUS, LDAP, TACACS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 922,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,87*
€ 1.216,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,72*
€ 1.213,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,52*
€ 1.173,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,97*
€ 1.147,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,49*
€ 1.097,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B093-004-2E4U
ab € 550,62*
Zubehör
Tripp Lite
B093-008-2E4U
ab € 733,10*
Zubehör
Tripp Lite
B097-016
ab € 1.895,53*
Zubehör
Tripp Lite
B097-048
ab € 3.702,50*
Zubehör
Tripp Lite
B098-016
ab € 3.004,62*
Zubehör
Tripp Lite
B098-048
ab € 3.891,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.