Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B093-008-2E4U Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, zwei GbE-NICs, 4 GB Flash und 4 USB-Anschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B093-008-2E4U Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, zwei GbE-NICs, 4 GB Flash und 4 USB-Anschlüssen
Tripp Lite B093-008-2E4U Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, zwei GbE-NICs, 4 GB Flash und 4 USB-Anschlüssen
Tripp Lite B093-008-2E4U Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, zwei GbE-NICs, 4 GB Flash und 4 USB-Anschlüssen
Tripp Lite B093-008-2E4U Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, zwei GbE-NICs, 4 GB Flash und 4 USB-Anschlüssen
Tripp Lite B093-008-2E4U Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, zwei GbE-NICs, 4 GB Flash und 4 USB-Anschlüssen
Tripp Lite B093-008-2E4U Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, zwei GbE-NICs, 4 GB Flash und 4 USB-Anschlüssen
Tripp Lite B093-008-2E4U Konsolenserver mit 8 Anschlüssen, zwei GbE-NICs, 4 GB Flash und 4 USB-Anschlüssen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43562242
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B093-008-2E4U
EAN/GTIN:
     0037332209306
Suchbegriffe:
Konsolenserver
Zugriff auf alle Ihre seriellen und Netzwerkgeräte von überall auf der Welt
Der B093-008-2E4U Konsolenserver mit 8 Anschlüssen bietet sicheren In-Band (Primärnetzwerk) und Out-of-Band (alternativer Kanal) Fernzugriff auf seriell und netzwerkverbundene Router, Netzwerk-Switches, Firewalls, PBX-Systeme, USV-Systeme, PDUs und andere Geräte. Er bietet eine zuverlässige Netzwerkkonnektivität mit zwei Gigabit-Primär- und Failover-Ethernet-Anschlüssen. Sie können das Gerät in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzen, z. B. in Schaltschränken, Zweigstellen, Verkaufsstellen und anderen entfernten Standorten, wo eine schnelle Lösung von Netzwerkproblemen unerlässlich ist.

Einfacher und flexibler Zugang
Acht serielle RS-232-Konsolenanschlüsse sind für die Verwendung von Standard-Cat5e/6-Patchkabeln beim Anschluss an Cisco-Geräte konfiguriert. Sie lassen sich über TACACS+, RADIUS, LDAP und Kerberos-Authentifizierung in branchenübliche Verzeichnisserver integrieren. Bietet 4 GB internen NAND-Flash-Speicher.

Anschließen eines externen Modems für Out-of-Band-Zugriff
Schließen Sie einen der acht RS-232-Ports an ein externes Multitech MT9234MU-CDC-XT- oder US Robotics USR5637 USB-Modem (separat erhältlich) an, um Out-of-Band-Zugriff (alternativer Kanal) zu erhalten, wenn an entfernten Standorten ein Netzwerkausfall auftritt.

Router/Gateway
Jedes Gateway kann auf eine unbegrenzte Anzahl von lokal vernetzten Hosts (Computer, Router) portieren. Diese Serverschrank-Konsole enthält auch eine integrierte zustandsbehaftete Firewall und einen eingebetteten DHCP-Server, um ein separates Management-LAN für kritischen Datenverkehr zu hosten.

Das höchste Maß an Sicherheit, um Ihre sensiblen Daten privat zu halten
Der B093-008-2E4U unterstützt die folgenden Sicherheitsmerkmale und -Normen: PCI DSS 3.2, FIP 140-2, SSL und SSH, zustandsbehaftete Firewall, OpenVPN- und IPSec-VPN-Unterstützung. Das eingebettete FIPS 140-2 OpenSSL-Kryptographiemodul ist nach dem FIPS 140-2-Standard validiert und hat das Zertifikat Nr. 2473 erhalten.

PowerMan-PDU- und USV-Unterstützung
Dieser serielle Konsolenserver mit 8 Anschlüssen verwendet PowerMan für die PDU- und RPC-Verwaltung und Netzwerk-USV-Tools für die Überwachung und Verwaltung des USV-Systems. Er bietet Unterstützung für Tripp Lite und andere Stromversorgungsprodukte, sodass Sie die Stromversorgung Ihrer angeschlossenen Geräte aus der Ferne verwalten können.

USB-Konsole und digitale E/A (DIO)-Anschlüsse
Vier USB 2.0-Konsolenanschlüsse ermöglichen den Anschluss an neuere Geräte mit USB-Konsolenanschlüssen, wie z. B. Tripp-Lite-PDUs und USV-Systeme mit WEBCARDLX- und LX-Plattform-Fernverwaltungskarten. Zwei DIO-Ports sind für den Anschluss kompatibler Geräte, wie z. B. Antriebsrelais und Alarme, vorgesehen.

Kompaktes Design für eine bequeme Montage
Das hochbelastbare Stahlgehäuse wird mit Montagewinkeln zur einfachen Installation in einem 19-Zoll-Serverschrank nach EIA-Standard geliefert. Sein lüfterloser Formfaktor ermöglicht auch die Aufstellung auf vier mitgelieferten Gummifüßen, die ein Verrutschen des Geräts verhindern.

Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.
Dieser serielle Konsolenserver entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.

4-jährige Garantie und umweltfreundliches Design
Der B093-008-2E4U wird mit einer 4-Jahres-Garantie geliefert. Die Herstellung erfolgt in Übereinstimmung mit den strengen RoHS-Spezifikationen, was die Verpflichtung von Tripp Lite zur Umweltverantwortung widerspiegelt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Breite des Versandkartons
383.5 mm
Höhe des Versandkartons
246.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
88.9 x 101.6 x 28.6 mm
Gewicht
590 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
AC-Steckertypen
NEMA 1–15P
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.5 W
Eingangsstrom
0.4 A
Speicher
Speicherkapazität
2000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Verpackungshöhe
104.1 mm
Verpackungsbreite
180.3 mm
Paketgewicht
1180 g
Verpackungstiefe
231.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332209303
Zertifikate
Zertifizierung
EC, CE, FCC, UL, cUL, TUV, PSE, C-Tick, GS, RoHS, CB
Sicherheit
Authentisierung Methode
RADIUS, LDAP, TACACS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,07*
€ 969,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,65*
€ 965,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,34*
€ 939,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,56*
€ 918,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,10*
€ 872,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B093-004-2E4U
ab € 550,62*
Zubehör
Tripp Lite
B093-008-2E4U-M
ab € 922,49*
Zubehör
Tripp Lite
B097-016
ab € 1.895,53*
Zubehör
Tripp Lite
B097-048
ab € 3.702,50*
Zubehör
Tripp Lite
B098-016
ab € 3.004,62*
Zubehör
Tripp Lite
B098-048
ab € 3.891,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.