Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Adapter Bluetooth Mini USB f PC 100m 1 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Adapter Bluetooth Mini USB f PC 100m 1 Mbit/s
Acer Adapter Bluetooth Mini USB f PC 100m 1 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-42179
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.BTCSR.UD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Design
Komponente für
PC
Antennentyp
Internal integrated
Zertifizierung
Bluetooth 1.1
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
18 x 50 x 9 mm
Maximale Strecke (außen)
100 m
Weitere Anschlüsse
1 x USB - 4 PIN USB Type A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1 Mbit/s
Data Link Protokolle
Bluetooth
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.