| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-41625208 Herst.-Nr.: OSFNB2WAD12.3L-5289 EAN/GTIN: 5056006149583 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Höhe | 192 mm | | Tiefe | 0.35 mm | Design | Geeignet für | Monitor/Laptop | | Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter | | Filterfarbe | Transparent | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Transparent | Ergonomie | Maximale Bildschirmgröße | 12.3 " | | Bildschirmdiagonale (cm) | 31.242 cm | | Umkehrbarkeit | Matt bis glänzend | Merkmale | Display-Filterfunktionen | Anti-Glanz, Privatsphäre | | Unterstützte Displaytypen | LCD | | Schutzfunktion | Kratzfest | | Einfach zu säubern | Ja | | Oberflächenlackierung | Glänzend/Matt | | Bildschirmformat | Standard | | Reinigungstuch | Ja | | Ursprungsland | Vereinigtes Königreich | | Einfache Anwendung | Ja | | Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja | | Orientierung der Datenschutz Filterung | Landschaft | | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Kompatibilität | DELL Latitude 5289 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |