Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herstera 08936901 Blumenkübel Drinnen/Draußen Pflanzwagen Freistehend Galvanisiertes Stahl Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstera 08936901 Blumenkübel Drinnen/Draußen Pflanzwagen Freistehend Galvanisiertes Stahl Anthrazit
Herstera 08936901 Blumenkübel Drinnen/Draußen Pflanzwagen Freistehend Galvanisiertes Stahl Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40947933
Hersteller:
     Herstera
Herst.-Nr.:
     08936901
EAN/GTIN:
     8435501810483
Suchbegriffe:
Pflanzenwagen
Pflanzwagen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
196 l
Breite
600 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
840 mm
Länge (mm)
1200 mm
Gewicht
23000 g
Merkmale
Produkttyp
Pflanzwagen
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Anthrazit
Form
Rechteck
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Farbe der Beine
Edelstahl
Material der Standfüße
Stahl
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl Tragegriffe
1
Einfache Montage
Ja
Räder
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,64*
€ 445,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,46*
€ 440,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.