Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG IKE64450XB Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG IKE64450XB Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKE64450XB Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKE64450XB Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKE64450XB Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40945453
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949 597 193
EAN/GTIN:
     7332543548163
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
induktionskochfeld aeg
Übergroßer Bräter oder Fischtopf? Kein Problem: Mit der Bridge-Funktion können zwei Kochzonen einfach zusammengeschaltet werden – und als eine große Maxi-Zone gemeinsam gesteuert werden.

MaxiSense Kochfeld
Das MaxiSense Induktionskochfeld besitzt Kochzonen, die sich automatisch anpassen. Das bedeutet, dass jede Zone die Größe und Form des verwendeten Kochgeschirrs erkennt, sei es klein oder groß, und erhitzt es sofort passend.

Direct-Control Temperaturregelung - sofort auf die richtige Stufe schalten
Die Direct-Control Bedienelemente dieses Kochfeldes bieten Ihnen eine Sofortkontrolle der gewählten Temperaturstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe des Sliders und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.

Die Kochfeldoberfläche ist vollkommen eben und kratzfest. Und da die Oberfläche um das Kochgeschirr bei Induktion kühl bleibt, erhitzen sich Spritzer nicht und brennen nicht in die Oberfläche ein. Sie können sie einfach wegwischen.

Dieses Kochfeld besitzt eine Power-Funktion, für den Fall, dass Sie schnell hohe Temperaturen benötigen. Damit können Sie zum Beispiel sehr schnell Wassser für Nudeln, etc zum Kochen bringen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7350 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 \ 210 mm
Leistung Kochzone 1
2300 W
Boost für Kochzone 1
3200 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 \ 210 mm
Leistung Kochzone 2
2300 W
Boost für Kochzone 2
3200 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
180 \ 210 mm
Leistung Kochzone 3
2300 W
Boost für Kochzone 3
3200 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
180 \ 210 mm
Leistung Kochzone 4
2300 W
Boost für Kochzone 4
3200 W
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Topferkennung
Ja
Brückenfunktion
Ja
Hob²Hood-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
576 mm
Tiefe
516 mm
Höhe
46 mm
Kabellänge
1.5 m
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Höhe
46 mm
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,10*
€ 573,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,44*
€ 571,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,71*
€ 550,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,89*
€ 527,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,17*
€ 473,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.