Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-APGL Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-APGL Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
DELL 400-APGL Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40823308
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-APGL
EAN/GTIN:
     5397184115343
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 900GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 15000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R430 - PowerEdge R630 - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R730xd XL - Poweredge R830 - PowerEdge T430 - PowerEdge T630</li></ul>
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.