Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage OSFDT2WPI34WL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 86,4 cm (34")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage OSFDT2WPI34WL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 86,4 cm (34")
Origin Storage OSFDT2WPI34WL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 86,4 cm (34")
Origin Storage OSFDT2WPI34WL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 86,4 cm (34")
Origin Storage OSFDT2WPI34WL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 86,4 cm (34")
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40766350
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFDT2WPI34WL
EAN/GTIN:
     5056006148005
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
796 mm
Höhe
334 mm
Tiefe
0.35 mm
Breite (imperial)
31.34794424 "
Höhe (imperial)
13.16458818 "
Design
Geeignet für
Monitor/Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
34 "
Bildumfang HxW
334 x 796 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86.36 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
21:9
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Bildschirmformat
Standard
Reinigungstuch
Ja
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.