Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1743 Kabelbinder Polyamid, Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder L186mm sw 4,5x1,5mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Kabelbinder L186mm sw 4,5x1,5mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40220945
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0603*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1283*
€ 0,1527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1106*
€ 0,1316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181741
ab € 6,20*
Ähnlich
Cimco
181738
ab € 2,29*
Ähnlich
Cimco
181739
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.