Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3642-20 Mop-Abstreiferkopf Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3642-20 Mop-Abstreiferkopf Schwarz, Blau
Gardena 3642-20 Mop-Abstreiferkopf Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40106046
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03642-20
EAN/GTIN:
     4078500364201
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Zum Beseitigen von Wasser auf Steinböden und glatten Flächen
Der GARDENA combisystem-Wasserschieber eignet sich optimal zum schnellen und bequemen Beseitigen von Wasser auf Steinböden oder glatten Flächen. Für ein effizientes Arbeiten und ein optimales Reinigungsergebnis sorgt eine strapazierfähige Doppellippe aus Zellgummi auf einer Arbeitsbreite von 43 cm. Dank eines stabilen Gehäuses aus hochwertigem Kunststoff ist der Wasserschieber robust und vor Beschädigungen geschützt. Der Wasserschieber passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 oder 150 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.

Wackelfreie Verbindung
Das combisystem-Gerät wird einfach am Stiel eingesteckt und festgeschraubt. Durch die zuverlässige Technik ist ein wackelfreies und zuverlässiges Arbeiten garantiert.

Passend zu allen Stielen
GARDENA combisystem-Geräte passen zu allen GARDENA combisystem-Stielen. Ob Sie dabei einen Stiel aus Holz, aus Aluminium oder einen für rückenschonendes Arbeiten bevorzugen, bleibt Ihnen überlassen.

25 Jahre Garantie
25 Jahre Garantie gewährleisten höchste Qualität.

Stabil
Der GARDENA combisystem-Wasserschieber hat eine strapazierfähige Doppellippe aus Zellgummi und besteht aus hochwertigem Kunststoff für eine hohe Stabilität und einen langen Einsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Mop-Abstreiferkopf
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
03712-20
ab € 37,21*
Sonstiges
Gardena
03713-20
ab € 10,98*
Sonstiges
Gardena
3734-20
ab € 15,31*
Sonstiges
Gardena
3715
ab € 17,4667*
Sonstiges
Gardena
3728-20
ab € 14,94*
Sonstiges
Gardena
3723-20
ab € 9,04*
Sonstiges
Gardena
03720-20
ab € 39,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.