Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62982 Signalumsetzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62982 Signalumsetzer Schwarz
DeLOCK 62982 Signalumsetzer Schwarz
DeLOCK 62982 Signalumsetzer Schwarz
DeLOCK 62982 Signalumsetzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39521010
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62982
EAN/GTIN:
     4043619629824
Suchbegriffe:
USB Überspannungsisolator
USB-Isolator
usb überspannungsisolator
Der Delock USB Konverter trennt die elektrische Verbindung zwischen Host-PC und USB-Gerät. Durch die galvanische Trennung werden Störgeräusche im Audiobereich und ungenaue Messergebnisse in der Labortechnik verhindert. Das kompakte Gerät unterstützt die USB 2.0 Spezifikation mit Low- und Full-Speed.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
89 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.