Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom CL3.CH18SP2 1/2" 1625 Nm Schwarz, Rot 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom CL3.CH18SP2 1/2" 1625 Nm Schwarz, Rot 18 V
Facom CL3.CH18SP2 1/2" 1625 Nm Schwarz, Rot 18 V
Facom CL3.CH18SP2 1/2" 1625 Nm Schwarz, Rot 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39487623
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     3662424055287
EAN/GTIN:
     3662424055287
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
facom akkuschlagschrauber 1/2
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
3300 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Sonstige Funktionen
Schlagzahl
2400 BPM
Leistungen
Laufwerksgröße
1/2 "
Drehmoment (max.)
1625 Nm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1200 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
1900 RPM
Vibrationslevel
13 m/s²
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber 1/2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,85*
€ 621,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,88*
€ 597,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,00*
€ 553,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,82*
€ 547,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,07*
€ 535,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
CR.D4PB
ab € 25,20*
Ähnlich
Facom
235.J1
ab € 25,60*
Ähnlich
Facom
249.GJ4
ab € 48,43*
Ähnlich
Facom
SXE.J7MGRPPB
ab € 105,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.