Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 24870500 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 24870500 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Rapid 24870500 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3930529
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24870500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
23/24
Schenkellänge
24 mm
Kapazität
1000 Heftklammern
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Heftkapazität
210 Blätter
Kompatibilität
HD210
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24870000
ab € 1,56*
Ähnlich
Rapid
24870200
ab € 1,84*
Ähnlich
Rapid
24870300
ab € 2,05*
Ähnlich
Rapid
24870400
ab € 2,48*
Ähnlich
Rapid
24872200
ab € 8,97*
Ähnlich
Rapid
24872300
ab € 10,67*
Ähnlich
Rapid
24871200
ab € 9,40*
Ähnlich
Rapid
24871400
ab € 11,39*
Ähnlich
Rapid
24871500
ab € 10,92*
Ähnlich
Rapid
24871600
ab € 4,53*
Ähnlich
Rapid
24871700
ab € 5,18*
Ähnlich
Rapid
24871800
ab € 5,65*
Ähnlich
Rapid
24871000
ab € 8,37*
Ähnlich
Rapid
24870800
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.