Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 2033.05 Lichtspot Einbaustrahler Gold GX5.3 Halogen 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 2033.05 Lichtspot Einbaustrahler Gold GX5.3 Halogen 50 W
Brumberg 2033.05 Lichtspot Einbaustrahler Gold GX5.3 Halogen 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39267569
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     2033.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Gold
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Oval
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Glastyp
klar
Glasfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Ausgesparter Durchmesser
60 mm
Einbauraum Tiefe
55 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Typ Enthaltene Leuchtmittel
Halogen
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.