Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 4711c Notizbuch A4 100 Blätter Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 4711c Notizbuch A4 100 Blätter Rot, Gelb
Clairefontaine 4711c Notizbuch A4 100 Blätter Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39191641
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4711C
EAN/GTIN:
     3329680471106
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Gelb
Färbung
Muster
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
100 Blätter
Format
A4
Abdeckungsmaterial
Karton
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0375* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.