Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It 655M Klebezettel Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Post-It 655M Klebezettel Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Post-It 655M Klebezettel Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3913113
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
127 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,4125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,72*
€ 30,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.