Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCGG571M1 Strombetriebene Fettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCGG571M1 Strombetriebene Fettpresse
DeWALT DCGG571M1 Strombetriebene Fettpresse
DeWALT DCGG571M1 Strombetriebene Fettpresse
DeWALT DCGG571M1 Strombetriebene Fettpresse
DeWALT DCGG571M1 Strombetriebene Fettpresse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39025263
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCGG571M1
EAN/GTIN:
     5035048441947
Suchbegriffe:
Fettpresse
dewalt fettpresse
fettpresse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9500 g
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Schultergurt
Ja
Leistungen
Fettkapazität (lose)
473.176 ml
Fettkapazität (Kartusche)
428.8162 ml
Schlauchlänge
42 m
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
20 V
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,86*
€ 490,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,91*
€ 488,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,96*
€ 424,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.