Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Metalldetektor
>
Artikel
Garrett PRO-POINTER II
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-38403242
Hersteller:
Garrett
Herst.-Nr.:
1166050
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Empfohlene Nutzung
Hobby
Einstellbare Empfindlichkeit
Ja
Steuerung
Tasten
Anzeigelicht
Ja
Akustische Signale
Ja
Vibrierende Funktion
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Anzeigegeräte
>
Metalldetektoren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOOLCRAFT 54B48L40SC 54B48L40SC Gewebeklebeband Gaffer Schwarz (L x B) 40 m x 48 mm 1 St.
Toolcraft
54B48L40SC
€ 9,40*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 1 St.
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 10 St.
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,586*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.