Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 40GBE QSFP28 SR4 100M Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 40GBE QSFP28 SR4 100M Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s 850 nm
HPE 40GBE QSFP28 SR4 100M Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38196213
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7F11A
EAN/GTIN:
     190017207346
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
SFP+
SFP-Transceiver-Standard
SR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
850 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
557 mm
Höhe
119 mm
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul hp, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.976,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.143,32*
€ 2.550,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.124,32*
€ 2.527,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.061,21*
€ 2.452,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.020,05*
€ 2.403,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.976,49*
€ 2.352,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.