Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 1050 Disk-Array Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 1050 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 1050 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 1050 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 1050 Disk-Array Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38196201
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2R20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Benötigen Sie ein modernes Shared-Storage-Array, das flash-ready ist, wenn Sie es sind, und auch mit dem Rest eines kleinen Budgets bezahlbar ist? Der HPE MSA 1050 SAN Storage ist ein erschwinglicher Flash-Speicher, der sich auch für sehr preissensible Kunden eignet. Der MSA 1050 Storage wurde speziell für die Anforderungen der Einstiegsklasse entwickelt und eignet sich hervorragend für Kunden mit beschränktem Budget. Mit einem der niedrigsten Einstiegspreise im Hewlett Packard Enterprise Storage-Portfolio und der bewährten HPE ProLiant-Kompatibilität ist der HPE MSA 1050 SAN Storage die Plattform der Wahl für kleinere IT-Workloads. Der HPE MSA 1050 SAN Storage bietet iSCSI-, FC- und SAS-Host-Interface-Konnektivität zu bisher unerreichten Einstiegspreisen. Dieser Speicher ermöglicht es Anwendern, die Vorteile der neuesten Speichertechnologien zu nutzen, und bietet gleichzeitig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Budget. Dieses Portfolio war über die letzten acht Jahre hinweg mit fast 500.000 weltweit verkauften Speichersystemen die branchenführende FC-Speicherplattform1 der Einstiegsklasse.

Neuerungen
- Einführung von neuen Small Form Faktor (SFF-) und Large Form Faktor (LFF-)Laufwerken mit höherer Kapazität.
- HPE MSA Enterprise 512e SAS-SFF-Festplattenlaufwerk (2,5 Zoll), 2,4 TB, 12 G, 10.000 U/min, mit 3 Jahren Garantie; und HPE MSA 512e SAS-LFF-Midline-Festplattenlaufwerk (3,5 Zoll), 12 TB, 12 G, 7.200 U/min, mit 1 Jahr Garantie.

Funktionen

Kostengünstiger Flash-ready-Speicher
- Die HPE MSA 1050 SAN-Speicher-Basiseinheit wird werksseitig mit Dual-Controller-Arrays, vier Host-Anschlüssen mit 8 Gb Fibre Channel, 1 GbE iSCSI, 10 GbE iSCSI oder 12 Gb SAS konfiguriert geliefert.
- Der Umstieg auf ein modernes Flash-ready-Array führt zu Leistungssteigerung und geringeren Latenzzeiten. Erweiterte Datendienste und eine kleine Investition in Flash können Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe heben.

Einfacher, bewährter HPE ProLiant Gen10-kompatibler Shared Storage
- Der HPE MSA 1050 SAN-Speicher setzt mit seiner intuitiven Einrichtung und Verwaltung seine Tradition fort, erschwinglichen, einfach zu nutzenden Shared Storage ohne großen Lernaufwand für HPE ProLiant-Administratoren anzubieten.
- Passendes Industriedesign zu Ihren HPE ProLiant Gen10-Servern.

Erweiterte Virtualisierungsservices mit vereinfachter Lizenzierungsmethode
- Der HPE MSA 1050 SAN-Speicher nutzt Flash mit einfach zu bedienenden, wartungsfreundlichen Tiering- und Cache-Lese-Technologien.
- Keine Speicher-Kenntnisse erforderlich. Dieses System reagiert dynamisch auf Belastungsänderungen und nimmt Ihnen dadurch die Arbeit ab.

Vorbereitet für kommende Anforderungen durch umfassende Erweiterbarkeit und Aufrüstbarkeit
- Beim HPE MSA 1050 SAN Storage können Sie diesem zusätzliche Festplattenlaufwerke (HDDs) oder Plattenerweiterungen hinzufügen oder ihn durch Data-in-Place-Upgrades auf den HPE MSA 2050 SAN Storage upgraden (ein einfaches 15-minütiges Upgrade).
- Es sind keine Migrationen erforderlich, wodurch Installation und Verwaltung wesentlich vereinfacht werden.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Anschlüsse und Schnittstellen
SAS-Host-Anschluss
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Maximal unterstützte Speicherkapazität
168 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
RAID Level
1, 5, 6, 10
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
572 mm
Tiefe
447 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
17550 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.533,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.533,36*
€ 3.014,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.509,57*
€ 2.986,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.423,92*
€ 2.884,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,67*
€ 2.821,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.318,38*
€ 2.758,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.