Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalLevel 3 Set Bezugs-/Punktpegel 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalLevel 3 Set Bezugs-/Punktpegel 10 m
Bosch UniversalLevel 3 Set Bezugs-/Punktpegel 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38182717
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 663 901
EAN/GTIN:
     3165140898386
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Zentrale Produktmerkmale
- Projektion eines Laserkreuzes mit zusätzlicher vertikaler Linie im 90° Winkel und Lotpunkt unten
- Selbstnivellierend, d.h. Linien und Lotpunkt richten sich innerhalb kürzester Zeit selbständig aus und sind 100 % gerade
- Neigungsfunktion für Arbeiten außerhalb des Selbstnivellierbereichs

Weitere Produktvorteile
- 3 verschiedene Modi zur Wahl: Selbstnivellierendes Kreuz - Selbstnivellierendes Kreuz mit zusätzlicher Linie und Lotpunkt - Neigungsfunktion
- Präzise Arbeitsergebnisse dank einer Genauigkeit von +/- 0,5 mm/m
- Hochwertige, helle Laserdioden ermöglichen einen Arbeitsbereich von bis zu 10 m
- Öffnungswinkel von 120° für lange Linien an der Wand auch bei kurzem Arbeitsabstand
- Integriertes 1/4'' Stativgewinde für die einfache Verwendung mit Zubehören
- Lieferumfang mit Schutztasche zum einfachen und sicheren Verstauen des Produkts
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugs-/Punktpegel
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
540 g
Akku/Batterie
Betriebszeit
5 h
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Merkmale
Maximale Reichweite
10 m
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
3 °
Strahlrichtung
Horizontal/Vertikal
Farbe des Laserbeams
Rot
Laserklasse
2
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser bosch, kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.