Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 881457-B21 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 881457-B21 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
HPE 881457-B21 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38178568
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881457-B21
EAN/GTIN:
     190017217130
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Bytes pro Sektor
512
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.7 mm
Höhe
15.6 mm
Tiefe
118.7 mm
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,85*
€ 334,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.