Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SubstiTube Star LED-Lampe Warmweiß 3000 K 19,1 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SubstiTube Star LED-Lampe Warmweiß 3000 K 19,1 W G13
Osram SubstiTube Star LED-Lampe Warmweiß 3000 K 19,1 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38165376
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075024557
EAN/GTIN:
     4058075024557
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
Leuchtmittel G13
ANWENDUNGSGEBIETE

– Korridore, Treppen- und Parkhäuser
– Kühl- und Lagerräume
– Lagerhallen
– Anwendungen im Haushalt
– Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von –20…+45 °C
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1513 mm
Gewicht
251 g
Leistungen
Lampenleistung
19.1 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
182 mm
Versandkartonslänge
1660 mm
Versandkartonshöhe
125 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
3510 g
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
4058075024557
Volumen Hauptkarton
3777 cm³
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
200000
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Sockel G13, led g13
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.