Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Classic LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 5 W E14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Osram Classic LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 5 W E14
Osram Classic LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 5 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38139337
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075819610
EAN/GTIN:
     4058075819610
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
ANWENDUNGSGEBIETE
– Allgemeinbeleuchtung
– Anwendungen im Haushalt
– Kronleuchter
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE
– Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
– Sehr geringer Energieverbrauch
– Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
– Kein UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl
– Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
– Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
106 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
201 mm
Verpackungstiefe
312 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
2594 g
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.