Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar HP104 Elektrische Raumheizung Drinnen Grau 200 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimar HP104 Elektrische Raumheizung Drinnen Grau 200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Bimar HP104 Elektrische Raumheizung Drinnen Grau 200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Bimar HP104 Elektrische Raumheizung Drinnen Grau 200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Bimar HP104 Elektrische Raumheizung Drinnen Grau 200 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38133601
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     HP104
EAN/GTIN:
     8016117018960
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Kaltleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
3
Schwenkbar
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Oszillationsrange
180 °
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur, Tisch
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
295 mm
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
11000 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
200 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
800 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.