Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38086822
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     316067
EAN/GTIN:
     8710755316067
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Sie sind auf der Suche nach einer schönen Lösung für Ihre Abfalltrennung? Dieser Bo Touch Bin kombiniert wunderschönes Design mit allen nötigen Funktionen für die einfache Abfalltrennung in Ihrem Zuhause. Er verfügt über drei herausnehmbare Kunststoffeinsätze für drei unterschiedliche Abfallarten. Er passt perfekt an die Wand (platzsparend) und ist dank seiner verstellbaren und rutschfesten Beine besonders stabil. Einzigartiger Soft-Touch Verschluss - einfache und leichte Handhabung mit nur einer Berührung.

- Inklusive Probepackung unserer Brabantia PerfectFit Müllbeutel (Code X) - einfache Anbrigung ohne unschöne Müllbeutelränder.
- Soft-Touch Verschluss - öffnet leise mit der sanftesten Berührung.
- Platzsparend - passt eng an die Wand oder bequem in eine Ecke.
- Einfache Abfallentsorgung ohne etwas zu verschütten - große Öffnung.
- Perfekte Höhe - schont Ihren Rücken und erleichtert die Fußbodenreinigung.
- Ideal für länger dauernde Hausarbeiten - Deckel bleibt bei Bedarf geöffnet.
- Problemloser Aufbau - ansteckbare Beine.
- Verstellbare Beine mit rutschfester Unterseite - schützt den Fußboden und sorgt für einen stabilen Stand.
- Einfache Reinigung - herausnehmbarer Kunststoffeinsatz.
- Cradle-to-Cradle Bronze zertifiziert
- Drei herausnehmbare Kunststoffeinsätze - ideal für die Abfalltrennung zu Hause.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
680 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
33 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckel
Ja
Abfalltrennung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.