Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-ATIR Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-ATIR Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
DELL 400-ATIR Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38049362
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-ATIR
EAN/GTIN:
     5711783920465
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 900GB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,26*
€ 347,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.