Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-ATIQ Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-ATIQ Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
DELL 400-ATIQ Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38037715
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-ATIQ
EAN/GTIN:
     5397184036112
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 900GB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.