Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR EX3110 Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100, 300 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR EX3110 Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100, 300 Mbit/s
NETGEAR EX3110 Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100, 300 Mbit/s
NETGEAR EX3110 Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100, 300 Mbit/s
NETGEAR EX3110 Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100, 300 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37991551
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     EX-3110-100PES
EAN/GTIN:
     606449120790
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Repeater
WLAN Repeater
netgear repeater
Dieser AC750-WLAN-Range-Extender von NETGEAR vergrößert die Reichweite und bringt Ihr bestehendes Netzwerk auf Trab – mit AC-Dual-Band-WLAN bis zu 750 Mbit/s. Das Gerät ist kompatibel mit jedem Standard-WLAN-Router und ideal für HD-Video-Streaming und -Gaming. Holen Sie sich die Konnektivität, die Sie für iPads®, Smartphones, Notebooks und vieles mehr im ganzen Haus brauchen.

- Dual-Band-WLAN mit bis zu 750 Mbit/s
- Unterstützt neue 802.11ac- und b/g/n-WLAN-Geräte
- FastLane-Technologie für Hochgeschwindigkeitsverbindungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.5 mm
Tiefe
72.5 mm
Höhe
64.8 mm
Gewicht
152 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
750 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Modulation
PSK
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Leistung, Status, WLAN, WPS
Reset-Knopf
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Datenübertragungsrate
750 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,300 Mbit/s
Unterstützter Browser
Microsoft ® Internet Explorer ® 8.0, Firefox ® 20, Safari ® 5.1 or Google Chrome ™ 25.0 or higher browser
Weitere Suchbegriffe: wlan repeater
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.