Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A783542 Herst.-Nr.: 1214472 EAN/GTIN: 4058075819290 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 7 W | | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Glühlampenform | A-Form | | Lichtleistung | 806 lm | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 15000 h | | Lichtfarbe | Warmweiß | | Farbtemperatur | 2700 K | Technische Details | Anzahl Lampe(n) | 3 Lampen | Energie | Energieeffizienzklasse | E | | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 7 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, LED Birne, LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, osram e 27 sockel 6w, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,80* | € 9,92* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,81* | € 9,94* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,86* | € 10,01* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,92* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,26667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|