Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi HFS50B20.AV Drinnen Blau 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi HFS50B20.AV Drinnen Blau 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi HFS50B20.AV Drinnen Blau 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi HFS50B20.AV Drinnen Blau 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37938203
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HFS 50 B 20.AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
3 LEISTUNGSSTUFEN
Drei Leistungsstufen erlauben eine optimale Einstellung der Wärmeabgabe.

IP 21 SCHUTZ
Die IP 21 Zertifzierung zeichnet den Schutz des Gerätes gegen senkrecht fallende Tropfen aus. Dies erhöht die Sicherheit und Eignung des Geräte zur Verwendung in Badezimmern.

Details:
- Maximale Leistung: 2000W
- 3 Leistungsstufen
- Tropfschutz IP 21
- Sommerventilation
- Verstellbares Raumthermostat
- Anti-Frost-Funktion
- Kontrolleuchte
- Ergonomischer Tragegriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Sommerlüftung
Ja
Frostschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Blau
Tragbar
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
335 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
850 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.