Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111228199 Herst.-Nr.: 70005291227 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Aqua-Farbe, Limette, Pink, Rot | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | | Tiefe | 76 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 90 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,87* | € 11,85* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,94* | € 11,96* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,92* | € 12,02* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 7,69* | € 12,05* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 8,54* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,31167* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|