Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111016199 Herst.-Nr.: 70005290831 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Rechteck | | Produktfarbe | Aqua-Farbe, Limette, Pink | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | | Liniert | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 101 mm | | Tiefe | 152 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 90 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 8,80* | € 13,27* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 9,27* | € 13,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 9,44* | € 13,77* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 10,28* | € 15,19* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 9,64* | € 15,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,93334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|