Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21238 Kamerahalterung Aluminium, Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21238 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21238 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21238 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21238 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21238 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21238 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21238 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21238 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21238 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37575528
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21238
EAN/GTIN:
     4056929212389
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
walimex kamerahalter
kamerahalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium, Karbon
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1600 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
1130 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
2550 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.