Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 472 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Bodenbeutel mit Frühjahrsdruck, (B)145 x (H)235 mm (57906008)
folia Bodenbeutel mit Frühjahrsdruck, (B)145 x (H)235 mm (57906008)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37554574
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     472
EAN/GTIN:
     4001868062526
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
folia kreuzbodenbeutel
kreuzbodenbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenfärbung
Abbildung
Material
Polypropylen (PP)
Themenwelt
Frühling
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
471
ab € 0,84*
Sonstiges
Folia
289
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.