Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64030 Steckdosensicherung HDMI A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64030 Steckdosensicherung HDMI A Schwarz
DeLOCK 64030 Steckdosensicherung HDMI A Schwarz
DeLOCK 64030 Steckdosensicherung HDMI A Schwarz
DeLOCK 64030 Steckdosensicherung HDMI A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37481659
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64030
EAN/GTIN:
     4043619640300
Suchbegriffe:
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Steckdosen Kindersicherung
Mit diesem Staubschutz von Delock wird die Buchse vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzbereit, vor allem in staubigen Umgebungen und im Industriebereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI A
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen (PE)
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
15.1 mm
Höhe
7.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.