Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg
Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg
Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg
Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg
Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37467394
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 011 004
EAN/GTIN:
     3165140821360
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge bosch
akku stichsäge
Die Akku-Stichsäge PST 18 LI – die erste Kombination von kompakt und kabellos im Stichsägenmarkt

Zentrale Produktmerkmale

- Syneon Chip: Intelligent gesteuerte Energie für optimale Kraft und maximale Ausdauer bei jedem Projekt
- Kompakte Größe, geringes Gewicht und hervorragende Handlichkeit sorgen für kontrollierten und optimalen Benutzerkomfort
- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung – immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie

Weitere Produktvorteile

- Präzision in jedem Material durch die bewährte Bosch Electronic: Hubzahlsteuerung über den Schalterdrücker für einfachen Sägestart und materialgerechtes Arbeiten
- Hochleistungs-Akku und Schnellladegeräte für alle Heimwerker- und Gartengeräte des Power4All 18-Volt-Systems
- Besonders hohe Langlebigkeit des wechselbaren Lithium-Ionen-Akkupacks durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Maximale Präzision und Kontrolle – mit dem innovativen Bosch CutControl in Kombination mit dem integrierten PowerLight haben Sie eine optimale Sicht auf das Werkstück und können einfach und sicher die Schnittlinie verfolgen
- Minimale Vibrationen und sicheres und komfortables Arbeiten durch Bosch-"Low Vibration" mit linearem Massenausgleich und ergonomischem Softgrip
- Bosch-SDS sorgt für mühelosen und sicheren Sägeblattwechsel in Sekundenschnelle – werkzeuglos
- Blasfunktion und Anschluss für Staubabsaugung für staubfreies Arbeiten
- Verstellung der Fußplatte für Gehrungsschnitte bis zu 45°
- Robuste Fußplatte für stabile Führung
- Im integrierten Sägeblattdepot lassen sich bis zu 6 Sägeblätter einfach verstauen
- Ein Akku für alle Heimwerker- und Gartengeräte des Power4All Lithium-Ion-Akkusystems
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2400 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
80 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
5 mm
Schwingungspegel (Holz)
8 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Holz)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
5 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Stahl)
1.5 m/s²
Merkmale
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Grundkörper Material
Stahl
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überhitzung, Überlastschutz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.