Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCM575X1-QW Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCM575X1-QW Schwarz, Gelb
DeWALT DCM575X1-QW Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37407506
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     5035048659083
EAN/GTIN:
     5035048659083
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Kohlebürsten
Motorkohlen
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenlänge
400 mm
Kettenlasche Länge
400 mm
Kettengeschwindigkeit
15 m/s
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Automatische Ölung
Ja
Ölstandindikator
Ja
Öltankkapazität
0.12 l
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5680 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Geräuschemissionen
Vibrationsemission
3.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
3 Ah
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,95*
€ 715,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,97*
€ 679,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,06*
€ 631,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,96*
€ 622,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,17*
€ 609,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.