Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewent PL3320 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ewent PL3320 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Ewent PL3320 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Ewent PL3320 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Ewent PL3320 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37347311
Hersteller:
     Ewent
Herst.-Nr.:
     PL3320
EAN/GTIN:
     8054392611667
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das PL3320-Headset bietet mächtigen Bass und lückenlose Audiosteuerung in bequemer Reichweite. Direkte Lautstärkeregelung mit Mikrofonstummschaltung. Kompatibel mit PCs, Xbox One und PlayStation 4.

Kabel-Lautstärkeregler
Mit der im Kabel integrierten Fernbedienung regelst du die Lautstärke und schaltest das Mikrofon ein und aus. Äußerst praktisch, wenn du mitbekommen möchtest, was deine Mitzocker zu sagen haben, dabei aber selbst nicht gehört werden willst.

Kompatibel mit Xbox und PlayStation 4
Das ohraufliegende Headset bietet ein verstellbares Mikrofon und sehr bequeme Ohrpolster. Mit dem mitgelieferten 3,5-mm-Adapterkabel passt es auch perfekt zu Xbox One und PlayStation 4.

Nylonkabel gegen Kabelsalat
Das hochwertige Anschlusskabel mit Nylonmantel sorgt für packenden Spielspaß ohne lästige Störungen durch verhedderte Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
226 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
126 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1.5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
54 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.