Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 95258 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 95258 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45
DeLOCK 95258 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45
DeLOCK 95258 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37340004
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     95258
EAN/GTIN:
     4043619952588
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Mini PCI Express
Ausgangsschnittstelle
RJ-45
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45 delock, adapter rj-45, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.