|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-37329980 Herst.-Nr.: 47228 EAN/GTIN: 4043619472284 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser stabile Metallwechselrahmen von Delock kann in einen freien 3.5″ Schacht eines PCs eingebaut werden und gewährleistet durch die eingebauten Gummidämpfer einen 360° Vibrationsschutz gegen horizontale und vertikale Erschütterungen. Es kann eine 2.5″ SATA oder SAS Festplatte in den Rahmen geschraubt werden. Für den Anschluss einer SAS Festplatte ist ein SAS Controller erforderlich. Damit nur Befugte die Festplatte entnehmen können, verfügt der Wechselrahmen über ein Schlüsselschloss. Die Hot Swap Funktion erlaubt einen Festplattenwechsel im laufenden Betrieb. Des Weiteren verfügt der SATA Stecker außen am Gerät über einen Locking Port, der dafür sorgt, dass das angeschlossene SATA Kabel einrastet und gegen Erschütterungen geschützt ist. Der Wechselrahmen kann überall dort eingesetzt werden, wo der PC Erschütterungen ausgesetzt ist. Als zusätzlicher Einschub für den schnellen Festplattenwechsel ist der Artikel 47229 von Delock erhältlich. Weitere Informationen: Merkmale | Kompatibler Gehäusetyp | Universal |  | Typ | HDD-Käfig |  | Material | Metall |  | Produktfarbe | Schwarz |  | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |