Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa A-ITX26-A1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akasa A-ITX26-A1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa A-ITX26-A1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa A-ITX26-A1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa A-ITX26-A1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa A-ITX26-A1B Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37251656
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-ITX26-A1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
262.6 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
68.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 92,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,61*
€ 148,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,25*
€ 143,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,54*
€ 127,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,40*
€ 121,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,68*
€ 110,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.