Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52107830 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52107830 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Zink
Lapp 52107830 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Zink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37107955
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52107830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Bei der SKINDICHT RWV-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus
Zink- Druckguss in 90 Winkelausführung. Durch die Kontermutter kann die Winkelverschraubung in jeder beliebigen Stellung arretiert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Zink
Verbindender thread type
M25x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,401*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,1169*
€ 10,84911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,0169*
€ 10,73011
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5969*
€ 10,23031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,121*
€ 9,66399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,881*
€ 9,37839
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,401*
€ 7,61719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.