Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52107350 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52107350 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52107350 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37106073
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52107350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
lappkabel kabelverschraubung m32
SKINDICHT® SVF-M, Flachkabelverschraubung mit sich automatisch anpassenden seitlichen Dichtlippen, optimale Zugentlastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-30 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,1074*
€ 10,83781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,0474*
€ 10,76641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.