Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52107850 Kabelschiene Metallisch Messing, Zink 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52107850 Kabelschiene Metallisch Messing, Zink 5 Stück(e)
Lapp 52107850 Kabelschiene Metallisch Messing, Zink 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37105377
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52107850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Bei der SKINDICHT RWV-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Zink- Druckguss in 90 Winkelausführung. Durch die Kontermutter kann die Winkelverschraubung in jeder beliebigen Stellung arretiert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Zink
Verbindender thread type
M40x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,4186*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,882*
€ 17,70958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,0086*
€ 16,67023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,5886*
€ 16,17043
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4186*
€ 13,58813
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.