Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61793116 Kabelisolierung Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 61793116 Kabelisolierung Schwarz
Lapp 61793116 Kabelisolierung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37104322
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61793116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
lapp kabel isolierschlauch
Der Isolierschlauch ISY aus PVC dient zur Bündelung elektrischer Leitungen und zur solation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximaler Durchmesser
10 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2797*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,2797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,3697*
€ 0,43994
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3397*
€ 0,40424
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3297*
€ 0,39234
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2797*
€ 0,33284
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.