Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8 energy-saving lamp Tageslicht 6500 K 8 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8 energy-saving lamp Tageslicht 6500 K 8 W G13
Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8 energy-saving lamp Tageslicht 6500 K 8 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37045499
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     71105700
EAN/GTIN:
     8718696711057
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips CorePro LEDtube Familie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Diese Familie ist der absolute Preisknaller im Einstiegsbereich mit bis zu 2.000 Lumen und eignet sich hervorragend für Anwendungen mit niedrigen Anforderungen an die Beleuchtung als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
120 g
Innendurchmesser
25.7 mm
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
200000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
865
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Lampenstrom
38 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.