Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED MV LED-Lampe Weiß 3000 K 3,7 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37045481
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70775300
EAN/GTIN:
     8718696707753
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Leistungen
Lampenleistung
3.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
270 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,8
Beleuchtungseffizienz
81.08 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
500 CD
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Farbcode
930
Energie
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30811400
ab € 2,96*
Ähnlich
Philips
30813800
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips
31212800
ab € 10,62*
Ähnlich
Philips
31226500
ab € 3,52*
Ähnlich
Philips
31228900
ab € 4,06*
Ähnlich
Philips
70777700
ab € 3,09*
Ähnlich
Philips
70783800
ab € 3,59*
Ähnlich
Philips
31230200
ab € 3,60*
Ähnlich
Philips
66271400
ab € 5,40*
Ähnlich
Philips
67541700
ab € 4,71*
Ähnlich
Philips
70523700
ab € 4,81*
Ähnlich
Philips
31214200
ab € 10,69*
Ähnlich
Philips
70525100
ab € 4,42*
Ähnlich
Philips
70787600
ab € 3,12*
Ähnlich
Philips
70789000
ab € 2,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.