Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,9 W
Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37045401
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70755500
EAN/GTIN:
     8718696707555
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Leistungen
Lampenleistung
3.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtleistung
265 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Beleuchtungseffizienz
67.9 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
540 CD
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70749400
ab € 5,77*
Ähnlich
Philips
70751700
ab € 6,41*
Ähnlich
Philips
70757900
ab € 5,92*
Ähnlich
Philips
70753100
ab € 4,93*
Ähnlich
Philips
70759300
ab € 5,94*
Ähnlich
Philips
70761600
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips
70767800
ab € 6,49*
Ähnlich
Philips
70763000
ab € 6,88*
Ähnlich
Philips
70769200
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips
70765400
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips
70771500
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.