Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D LED-Lampe Weiß 3000 K 3,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37045394
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70751700
EAN/GTIN:
     8718696707517
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Leistungen
Lampenleistung
3.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtleistung
280 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
25 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Beleuchtungseffizienz
71.79 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
750 CD
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70749400
ab € 5,78*
Ähnlich
Philips
70755500
ab € 5,91*
Ähnlich
Philips
70757900
ab € 5,94*
Ähnlich
Philips
70753100
ab € 4,94*
Ähnlich
Philips
70759300
ab € 5,94*
Ähnlich
Philips
70761600
ab € 6,86*
Ähnlich
Philips
70767800
ab € 6,50*
Ähnlich
Philips
70763000
ab € 6,86*
Ähnlich
Philips
70769200
ab € 6,86*
Ähnlich
Philips
70765400
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips
70771500
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.